Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5dc 注文コード49622799 品番MTC2S2405MC-R7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧調整範囲:±10%、村田製作所MTCシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所MTCシリーズは、小型表面実装のDC-DCコンバータで、単一の出力電圧ソリューションを提供します。 MTCシリーズは、医療、産業、電気通信、バッテリ駆動の設備など、多様な用途で使用するように設計されています。. 特長と利点: 2:1の入力範囲。 3k V acの絶縁型「ハイポット検査」電圧 連続短絡保護 リモートオン / オフピン 取付方式表面実装 寸法L(mm)14.99 シリーズMTC 定格電力(W)2 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)24dc 寸法T(mm)11.25 寸法W(mm)14.22 出力電流(mA)400 安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1 動作温度(℃)-40〜105 効率79.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD ロードレギュレーション0.5% 絶縁電圧(kV)3ac、5.2dc ラインレギュレーション±0.2% 入力電圧レンジ(V)18→36dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする