仕様UL 60950-1、第2版、EN60950-1. ムラタ50 → 54 Wシングル出力調整型DC-DCコンバータ - UWSシリーズ. ワイド出力と小型の1/16ブリックDOSAパッケージを備えた50 → 54 W絶縁DC-DCコンバータ。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、2250 V dcの完全絶縁を行い、高リプル / ノイズ仕様を採用し、さらに自己保護機能を備えてコンバータと外部回路の障害を防ぎます。 高効率の60 → 66 W絶縁DC-DCコンバータは、熱の蓄積を抑え、「ファン不要」の動作を可能にします。 これらのDC-DCコンバータに適した用途には、データ通信、電気通信、携帯電話の中継塔、データセンター、サーバファーム、ネットワークリピータなどがあります。. 高効率の同期整流器順方向トポロジ 18 → 75 V dcワイド入力範囲、出力電圧3.3 V、5 V及び12 V 最大54 Wの総出力電力と過熱シャットダウン 1.30 x 0.90 x 0.36インチの小型オープンフレームパッケージ 業界標準DOSA「ブリック」フォーマット及びプリントアウト 豊富な自己制限シャットダウン機能 小型DC-DCコンバータ、高電流の用途に最適 2250 Vベーシック入出力間絶縁(48 Vモデル)動作温度範囲: -40 → +85 ℃(ディレーティングあり)無負荷時の安定動作、外部コンポーネント不要
取付方式スルーホール
寸法L(mm)22.9
シリーズUWS
定格電力(W)50
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)9.14
寸法W(mm)33.02
出力電流(mA)10000
安全規格UL/IEC/EN60950 safety approvals.
動作温度(℃)-40〜85
効率91%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション0.13%
絶縁電圧(kV)2.25dc
ラインレギュレーション0.13%
入力電圧レンジ(V)18→75dc
出力数1