仕様末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。. ムラタ30 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UEI30シリーズ. オープンフレームモジュール 2 kVdc絶縁最小 4:1の入力電圧範囲 無負荷時の安定動作 豊富な自己制限シャットダウン機能
取付方式スルーホール
寸法L(mm)48.8
シリーズUEI
定格電力(W)30
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)8.9
寸法W(mm)23.4
出力電流(mA)6000
安全規格These devices meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards、 including BASIC insulation requirements.
動作温度(℃)-40〜85
効率89.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション0.2%
絶縁電圧(kV)2dc
ラインレギュレーション0.2%
入力電圧レンジ(V)9→36dc
出力数1