つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長l(mm)12 注文コード49626072 品番SAK2.2×12
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長lなど488種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)7 寸法R(mm)0.8 内径d(Φmm)2.2 全長l(mm)12 内径許容差(mm)+0.008/+0.002 内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内 外径公差p6+0.024/+0.015
注意
※SAKタイプは、ガイド用固定ブッシュGKタイプとは製作サイズが異なります。差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)と併用できません。
※SAKタイプにリーマ用はありません。リーマ加工にはツバ付固定ブッシュのBRKタイプをご使用ください。
※SAKタイプの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06601997
2024-07-09
用途:
SUSパイプの穴あけ作業
製造業

ステンレスパイプにΦ2.5の穴をあける時に使用。
ドリルを直接パイプに当てると、
先端が逃げてしまうので、
ドリルのガイドに使用します。

対象商品:
06602514
2016-08-16
用途:
軸にはめ、軸方向のスペーサとして使用

固定ブッシュとして本来の使用方法とは異なる使い方をしている。
理由は軸に嵌めるスペーサとして、作るより安価だからです。
軸方向の寸法がもう少し長いものがあると良い。ただし、商品意図
と異なりますね〜。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする