22R106MC Murata Power Solutions 表面実装インダクタ Murata Power Solutions 49626728

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:68mA●長さ:7.8mm●奥行き:7.5mm●高さ:7mm●寸法:7.8 x 7.5 x 7mm●最大直流抵抗:37.4Ω●シリーズ:2200RM●最大自己共振周波数:1kHz●動作温度 Min:-40℃●2200RMシリーズ巻線構造インダクタ. 2200RMシリーズのインダクタは、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 2200RMシリーズは表面実装で、2200Rの代用として使用可能 最大2.52 A 10 μH → 68 mH 低い直流抵抗 注文コード49626728 品番22R106MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:68mA●長さ:7.8mm●奥行き:7.5mm●高さ:7mm●寸法:7.8 x 7.5 x 7mm●最大直流抵抗:37.4Ω●シリーズ:2200RM●最大自己共振周波数:1kHz●動作温度 Min:-40℃●2200RMシリーズ巻線構造インダクタ. 2200RMシリーズのインダクタは、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 2200RMシリーズは表面実装で、2200Rの代用として使用可能 最大2.52 A 10 μH → 68 mH 低い直流抵抗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする