内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.4A●長さ:7.3mm●奥行き:4.55mm●高さ:7.3mm●寸法:7.3 x 4.55 x 7.3mm●シールド:あり●最大直流抵抗:66mΩ●シリーズ:4600●最大自己共振周波数:10kHz●動作温度 Min:-40℃●4600シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4600シリーズシールド付き巻線インダクタ、範囲0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 この表面実装インダクタは非常にコンパクトで、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用
注文コード49626755
品番46103C