内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:150 μH●最大直流電流:130mA●長さ:2.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●寸法:2.5 3.2 2mm●最大直流抵抗:5.9Ω●シリーズ:8200●最大自己共振周波数:11MHz●最小品質ファクター:40●8200シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8200シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard(TM)テクノロジー、携帯用デバイス、DC-DCコンバータ、ノートPCなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で 使用するために設計されています。 最大2.0 Idc 1.0 470 μH 低Rdc 超低プロファイル
注文コード49626807
品番82154C