82472C Murata Power Solutions 表面実装インダクタ Murata Power Solutions 49626904

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:800mA●長さ:2.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●寸法:2.5 x 3.2 x 2mm●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:8200●最大自己共振周波数:58MHz●動作温度 Min:-40℃●8200シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8200シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard?テクノロジー、携帯用デバイス、DC-DCコンバータ、ノートPCなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で 使用するために設計されています。 最大2.0 A Idc 1.0 → 470 μH 低Rdc 超低プロファイル 注文コード49626904 品番82472C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:800mA●長さ:2.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●寸法:2.5 x 3.2 x 2mm●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:8200●最大自己共振周波数:58MHz●動作温度 Min:-40℃●8200シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8200シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard?テクノロジー、携帯用デバイス、DC-DCコンバータ、ノートPCなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で 使用するために設計されています。 最大2.0 A Idc 1.0 → 470 μH 低Rdc 超低プロファイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする