画像準備中

Murata フィルムチップインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様シリーズ:LQP15M 、 インダクタンス:1 nH 、 許容差:±0.1nH 、 最大直流電流:400mA 、 最大自己共振周波数:6GHz 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 長さ:1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ムラタ0402 LQP15Mシリーズ薄膜インダクタ. 薄膜技術構造を用いたLQP15M超小型低プロファイルチップインダクタです。 さまざまなインダクタンス値で利用できるため、アセンブリの調整は不要です。. 高周波数範囲で高品質 低浮遊容量と限られたインダクタンス分布に伴う高自己共振周波数により、通信機器のような高周波回路で安定したインダクタンスを実現. 用途:. 携帯電話の高周波回路(PA、ANT、VCO、SAWなど) 携帯電話 「Bluetooth」 W-LAN 高周波回路全般 注文コード49628329 品番LQP15MN1N0B02D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量186種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LQP15M 、 インダクタンス:1 nH 、 許容差:±0.1nH 、 最大直流電流:400mA 、 最大自己共振周波数:6GHz 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 長さ:1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ムラタ0402 LQP15Mシリーズ薄膜インダクタ. 薄膜技術構造を用いたLQP15M超小型低プロファイルチップインダクタです。 さまざまなインダクタンス値で利用できるため、アセンブリの調整は不要です。. 高周波数範囲で高品質 低浮遊容量と限られたインダクタンス分布に伴う高自己共振周波数により、通信機器のような高周波回路で安定したインダクタンスを実現. 用途:. 携帯電話の高周波回路(PA、ANT、VCO、SAWなど) 携帯電話 「Bluetooth」 W-LAN 高周波回路全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする