内容量1リール(10000個)
仕様シリーズ:LQP15M 、 インダクタンス:1.1 nH 、 許容差:±0.05nH 、 最大直流電流:390mA 、 最大自己共振周波数:6GHz 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 長さ:1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ムラタ0402 LQP15Mシリーズ薄膜インダクタ. 薄膜技術構造を用いたLQP15M超小型低プロファイルチップインダクタです。 さまざまなインダクタンス値で利用できるため、アセンブリの調整は不要です。. 高周波数範囲で高品質 低浮遊容量と限られたインダクタンス分布に伴う高自己共振周波数により、通信機器のような高周波回路で安定したインダクタンスを実現. 用途:. 携帯電話の高周波回路(PA、ANT、VCO、SAWなど) 携帯電話 「Bluetooth」 W-LAN 高周波回路全般
注文コード49628365
品番LQP15MN1N1W02D