画像準備中

Murata フィルムチップインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(15000個) 仕様シリーズ:LQP03TQ 、 インダクタンス:1.2 nH 、 許容差:±0.1nH 、 最大直流電流:800mA 、 最大自己共振周波数:>20000MHz 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大直流抵抗:80mΩ 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 注文コード49628444 品番LQP03TQ1N2B02D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量186種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LQP03TQ 、 インダクタンス:1.2 nH 、 許容差:±0.1nH 、 最大直流電流:800mA 、 最大自己共振周波数:>20000MHz 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大直流抵抗:80mΩ 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする