画像準備中

Murata フィルムチップインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:LQW18F 、 インダクタンス:1.5 nH 、 許容差:±0.2nH 、 最大直流電流:300mA 、 最大自己共振周波数:6GHz 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0603 - LQP18Fシリーズ多層チップインダクタ. フィルム技術構造を用いたLQP18F超小型低プロファイルチップインダクタ。 さまざまなインダクタンス値で利用できるため、アセンブリの調整は不要です。. 高周波数範囲で高Q値 浮遊容量が低くインダクタンス分布が狭いため、自己共振周波数が高く、通信機器などの高周波数回路でのインダクタンスが安定. 用途:. PA、ANT、VCO、SAWなど携帯電話の高周波数回路。 携帯電話 「Bluetooth」 W-LAN 汎用高周波数回路 注文コード49628593 品番LQP18MN1N5C02D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量186種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LQW18F 、 インダクタンス:1.5 nH 、 許容差:±0.2nH 、 最大直流電流:300mA 、 最大自己共振周波数:6GHz 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0603 - LQP18Fシリーズ多層チップインダクタ. フィルム技術構造を用いたLQP18F超小型低プロファイルチップインダクタ。 さまざまなインダクタンス値で利用できるため、アセンブリの調整は不要です。. 高周波数範囲で高Q値 浮遊容量が低くインダクタンス分布が狭いため、自己共振周波数が高く、通信機器などの高周波数回路でのインダクタンスが安定. 用途:. PA、ANT、VCO、SAWなど携帯電話の高周波数回路。 携帯電話 「Bluetooth」 W-LAN 汎用高周波数回路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする