LQP03TN1N5B02D Murata フィルムチップインダクタ MURATA(村田製作所) 49628609

Murata フィルムチップインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●モールドタイプ:Y●LQP03TNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQPシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、超小型の高性能インダクタです。 この表面実装インダクタは超小型サイズで、高Q値を備え、小型であることが必要な用途に最適です。 LQPシリーズインダクタはまた、低抵抗のDC及び高周波特性を備えます。. 用途. 携帯電話 Bluetooth PA、ANT、SAW、及びVC0などの携帯電話の高周波回路 一般高周波回路 注文コード49628609 品番LQP03TN1N5B02D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量186種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●モールドタイプ:Y●LQP03TNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQPシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、超小型の高性能インダクタです。 この表面実装インダクタは超小型サイズで、高Q値を備え、小型であることが必要な用途に最適です。 LQPシリーズインダクタはまた、低抵抗のDC及び高周波特性を備えます。. 用途. 携帯電話 Bluetooth PA、ANT、SAW、及びVC0などの携帯電話の高周波回路 一般高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする