内容量1リール(15000個)
仕様インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●モールドタイプ:あり●LQP03TNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQPシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、超小型の高性能インダクタです。 この表面実装インダクタは超小型サイズで、高Q値を備え、小型であることが必要な用途に最適です。 LQPシリーズインダクタはまた、低抵抗のDC及び高周波特性を備えます。. 用途. 携帯電話 Bluetooth PA、ANT、SAW、及びVC0などの携帯電話の高周波回路 一般高周波回路
注文コード49628618
品番LQP03TN1N5B02D