内容量1リール(4000個)
仕様シリーズ:LQW18F 、 インダクタンス:1.8 nH 、 許容差:±0.2nH 、 最大直流電流:250mA 、 最小品質ファクター:17 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:400mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0603 - LQP18Fシリーズ多層チップインダクタ. フィルム技術構造を用いたLQP18F超小型低プロファイルチップインダクタ。 さまざまなインダクタンス値で利用できるため、アセンブリの調整は不要です。. 高周波数範囲で高Q値 浮遊容量が低くインダクタンス分布が狭いため、自己共振周波数が高く、通信機器などの高周波数回路でのインダクタンスが安定. 用途:. PA、ANT、VCO、SAWなど携帯電話の高周波数回路。 携帯電話 「Bluetooth」 W-LAN 汎用高周波数回路
注文コード49628645
品番LQP18MN1N8C02D