MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata フィルムチップインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
シリーズ:LQP03TQ 、 インダクタンス:1.8 nH 、 許容差:±0.1nH 、 最大直流電流:650mA 、 最小品質ファクター:17 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49628733
品番
LQP03TQ1N8B02D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
186
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LQP03TQ 、 インダクタンス:1.8 nH 、 許容差:±0.1nH 、 最大直流電流:650mA 、 最小品質ファクター:17 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃