内容量1個仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:160mA●パッケージ/ケース:2525●寸法:6.3 x 4.7 x 6.3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:4.9Ω●シリーズ:LQH66S●最大自己共振周波数:1.7MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け注文コード49630237品番LQH66SN102M03L