内容量1袋(20個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:485mA●パッケージ/ケース:2016●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.6 x 0.9mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:LQH2MCN_02●コア材料:フェライト●モールドタイプ:Y●LQH2MCシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途注文コード49630386品番LQH2MCN1R0M02L