内容量1袋(10個)仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:0806●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.65mm●寸法:2 x 1.6 x 0.65mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:2.96Ω●シリーズ:LQH2MC_52●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0806 LQH2MC_52シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_52シリーズ低プロファイル(最大0.65 mm)巻線型チップインダクタ. 寸法: 2.0 x 1.6 mm (0806)注文コード49631068品番LQH2MCN100M52L