内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:110 nH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:LQW18A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.7GHz●最小品質ファクター:32●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
注文コード49631305
品番LQW18ANR11J00D