内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:12 nh●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:402●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:LQW15A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5GHz●最小動作温度:-55℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
注文コード49631366
品番LQW15AN12NJ00D