MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 巻線インダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
インダクタンス:12 nh●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:603●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:LQW18A●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:35
注文コード
49631409
品番
LQW18AN12NJ00D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
756
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:12 nh●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:603●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:LQW18A●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:35
RoHS指令(10物質対応)
対応