Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様インダクタンス:120 nH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:1608●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:85mΩ●シリーズ:LQW18CN_00●コア材料:フェライト●モールドタイプ:Y●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗 注文コード49631524 品番LQW18CNR12J00D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:120 nH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:1608●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:85mΩ●シリーズ:LQW18CN_00●コア材料:フェライト●モールドタイプ:Y●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする