つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49633255 品番SBK1.8×8
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は473種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)5 寸法D1(mm)9 寸法R(mm)0.8 内径d(Φmm)1.8 寸法l1(mm)2.5 ツバ下l(mm)8 内径許容差(mm)+0.008/+0.002 内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内 外径公差p6+0.020/+0.012
注意
※ツバ付固定ブッシュSBKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする