Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:130mA●パッケージ/ケース:0806●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.65mm●寸法:2 x 1.6 x 0.65mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:7.15Ω●シリーズ:LQH2MC_52●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0806 LQH2MC_52シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_52シリーズ低プロファイル(最大0.65 mm)巻線型チップインダクタ. 寸法: 2.0 x 1.6 mm (0806) 注文コード49633344 品番LQH2MCN220M52L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:130mA●パッケージ/ケース:0806●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.65mm●寸法:2 x 1.6 x 0.65mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:7.15Ω●シリーズ:LQH2MC_52●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0806 LQH2MC_52シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_52シリーズ低プロファイル(最大0.65 mm)巻線型チップインダクタ. 寸法: 2.0 x 1.6 mm (0806) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする