Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:65mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:11.8Ω●シリーズ:LQH32MN●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:40●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。 注文コード49633658 品番LQH32MN221J23L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:65mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:11.8Ω●シリーズ:LQH32MN●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:40●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする