内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:27 nH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:1206●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:71.4mΩ●シリーズ:LQW31H●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:60●ムラタ1206 LQW31Hシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 高周波数巻線構造のSMDインダクタ。
注文コード49633965
品番LQW31HN27NJ03L