内容量1袋(20個)仕様インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.5A●パッケージ/ケース:5050●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:44mΩ●シリーズ:LQH5BPN_T0●コア材料:フェライト●モールドタイプ:あり●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器注文コード49634349品番LQH5BPN3R3NT0L