内容量1袋(20個)仕様インダクタンス:330 nH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.62mm●奥行き:2.45mm●高さ:1.83mm●寸法:2.62 x 2.45 x 1.83mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.05Ω●シリーズ:LQW2UAS_00●コア材料:Non-Magneticコア●モールドタイプ:あり●LQW2UASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗注文コード49634979品番LQW2UASR33J00L