内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:335mA●パッケージ/ケース:0806●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.65mm●寸法:2 x 1.6 x 0.65mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.19Ω●シリーズ:LQH2MC_52●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:90MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0806 LQH2MC_52シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_52シリーズ低プロファイル(最大0.65 mm)巻線型チップインダクタ. 寸法: 2.0 x 1.6 mm (0806)
注文コード49635715
品番LQH2MCN4R7M52L