MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 巻線インダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
インダクタンス:470 nH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:2016●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●寸法:2 x 1.6 x 1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:32mΩ●シリーズ:DFE201610E●コア材料:合金●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49636056
品番
DFE201610E-R47M=P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
756
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:470 nH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:2016●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●寸法:2 x 1.6 x 1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:32mΩ●シリーズ:DFE201610E●コア材料:合金●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応