超耐久プロつやコートUHG

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード49636834 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。

用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg)20 標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49636834
2024-07-04
用途:
店内フロア
株式会社 坂田種苗本店 様 (卸売・小売業)

色々と他社製品使用しましたが、耐久力が平均して弱く品によっては2週間位でウロコのようにコートしたところがぺりぺりと剥がれ後始末の掃除が大変でしたがこれは剥がれが無く2回〜3回重ね塗りすると最低半年以上効果が持ちます。 総合的にこれが良い感じでリピ3度目になります。

対象商品:
49636834
2022-11-18
用途:
フロアWAX
サービス業

光沢があって綺麗に仕上げることが出来たので大変満足しています。

対象商品:
49636834
2022-01-05
用途:
印刷会社、工場、事務所の清掃
桐屋印刷株式会社 様

今迄ホームセンターで購入することが多かったのですが、この容量はなかなか在庫してもらえず、何店舗かさがす年も多かった。この商品は缶ではないので、使い終わったあとの処分も楽で、つや感もあります。品揃えのよさと、納品の早さは、日々忙しさにおわれる私にとって頼れる存在です。

1人が参考にしています
対象商品:
49636834
2020-12-22
用途:
床板ワックス。
有限会社柚元工務店 様

フロアー清掃後のワックス光沢が他と全く違いとても綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
49636834
2020-02-24
用途:
バス車内の床ワックスとして使用
株式会社 ダリア観光バス 様 (運輸・通信業)

作業性が良い、自然乾燥でも作業した翌日には硬化し直ぐバスを使用できました。仕上がり艶も、申し分なしです。

対象商品:
49636834
2019-08-29
用途:
アパートマンション
グッドクリーン 様 (建設業・工事業)

つや、作業共にお申し分ないと思います。
容器の処分も簡単でありがたいです。

対象商品:
49636834
2019-07-24
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

リピーターです!
仕上がりも完璧!
大変お気に入りの商品です!

対象商品:
49636834
2019-02-09
用途:
清掃後の床
建設業・工事業

光沢、伸び、乾燥共に良いかと思います。けして高くはない商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
1人が参考にしています
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする