内容量1個仕様インダクタンス:68 μH●最大直流電流:640mA●パッケージ/ケース:2220●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:4.7mm●寸法:5.7 x 5 x 4.7mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:LQH55D●最大自己共振周波数:7.6MHz●最大動作温度:+80℃●Murata 2220 LQH55DN Series Wire Wound Inductor. コイルインダクタは高周波数信号を減衰させるように設計されています。 高耐電流性。 低い直流抵抗 用途 : DC/DCコンバータ、スイッチモード電源。注文コード49637115品番LQH55DN680M03L