PSHTM18X1.51 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド先タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M18注文コード49637333品番PSHTM18X1.51
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び寸法M18ねじ径M18ピッチ(mm)1.5ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番507-1551質量(g)106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする