内容量1袋(25個)
仕様インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●許容差:±3%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:LQW15A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5GHz●最小品質ファクター:25●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
注文コード49637368
品番LQW15AN8N2H00D