内容量1袋(250個)
仕様インダクタンス:1 nH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:402●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:LQG15HS●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:8●村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定
注文コード49637824
品番LQG15HS1N0S02D