LQG18HN1N2S00D Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所) 49637885

Murata 積層チップインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:1608●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:LQG18HN●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:12●村田製作所0603 LQG18HNシリーズ高周波チップインダクタ. モノリシック構造を持つ、高周波回路に最適なSMDインダクタ 高い周波数で高い品質と安定性 ニッケルバリアを備えた外部電極。高いはんだ付け温度に対する優れた耐性を実現 用途 : 携帯電話、Bluetooth通信、W-LANネットワークなど 注文コード49637885 品番LQG18HN1N2S00D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量80種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:1608●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:LQG18HN●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:12●村田製作所0603 LQG18HNシリーズ高周波チップインダクタ. モノリシック構造を持つ、高周波回路に最適なSMDインダクタ 高い周波数で高い品質と安定性 ニッケルバリアを備えた外部電極。高いはんだ付け温度に対する優れた耐性を実現 用途 : 携帯電話、Bluetooth通信、W-LANネットワークなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする