内容量1リール(4000個)
仕様インダクタンス:100 nH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:500mΩ●シリーズ:LQM18N●最大自己共振周波数:240MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0603 LQQ18Nシリーズ高周波チップインダクタ. 周辺コンポーネントからの干渉から保護するシールドスクリーンを持つフェライトコアを採用したモノリシックインダクタ 用途: 電気通信装置用の共振回路、フィルタ回路、及び自己ショック回路
注文コード49637964
品番LQM18NNR10K00D