内容量1リール(10000個)
仕様インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:0402●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:460mΩ●シリーズ:LQG15H●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小動作温度:-55℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造
注文コード49638025
品番LQG15HN15NJ02D