※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本商品のプローブはストレートタイプです。

6035-A0 アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX) 49638137 6035-A0 アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX) 49638137 6035-A0 アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX) 49638137

アネモマスター(検査成績書付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49638137 品番6035-A0
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。
風量演算および平均・最大・最小の計測機能。
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。
1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。

測定範囲風温:-20.0〜70.0℃(0.1℃) 風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01〜30.0/0.00〜9.99:0.01、10.0〜30.0:0.1 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g)260(電池含めない) 外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1〜グリップ部/Φ14×294〜1060、ケーブルは2000 電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100〜240V、50/60Hz) 精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51 電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において) 動作環境(プローブ)-20〜70℃結露なきこと、(本体)5〜40℃結露なきこと 保存温度範囲(℃)-10〜50℃結露なきこと 適合ダクト(ダクト寸法範囲)0〜2550mm/0〜255inch 出力機能アナログ出力:DC0〜3V(風速出力のみ) 応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
注意
※肩掛けケース、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブルは別売りです。
※本商品のプローブはストレートタイプです。フレキシブルタイプではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする