内容量1リール(10000個)
仕様シリーズ:LQG15HN 、 インダクタンス:1.6 nH 、 許容差:±0.3nH 、 最大直流電流:300mA 、 最小品質ファクター:8 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:1mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 モールドタイプ:あり 、 村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造
注文コード49638707
品番LQG15HN1N6S02D