内容量1袋(20個)
仕様シリーズ:LQM18PN_FR 、 インダクタンス:2.2 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:750mA 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シールド:あり 、 LQM18PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD
注文コード49638795
品番LQM18PN2R2MFRL