Murata 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様シリーズ:LQM18PN_FR 、 インダクタンス:2.2 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:750mA 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 LQM18PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD 注文コード49638804 品番LQM18PN2R2MFRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LQM18PN_FR 、 インダクタンス:2.2 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:750mA 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 LQM18PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする