内容量1リール(3000個)
仕様シリーズ:LQM21N 、 インダクタンス:2.7 μH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:30mA 、 最大自己共振周波数:66MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:690mΩ 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ムラタ0805 LQW21Nシリーズ磁気シールド付き積層チップインダクタ. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。
注文コード49638813
品番LQM21NN2R7K10L