画像準備中

Murata 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様シリーズ:LQM21N 、 インダクタンス:2.7 μH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:30mA 、 最大自己共振周波数:66MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:690mΩ 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ムラタ0805 LQW21Nシリーズ磁気シールド付き積層チップインダクタ. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。 注文コード49638829 品番LQM21NN2R7K10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LQM21N 、 インダクタンス:2.7 μH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:30mA 、 最大自己共振周波数:66MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:690mΩ 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ムラタ0805 LQW21Nシリーズ磁気シールド付き積層チップインダクタ. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする