Murata 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:LQM2HP_J0 、 インダクタンス:3.3 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1A 、 最大自己共振周波数:30MHz 、 パッケージ/ケース:1008 (2520M) 、 最大直流抵抗:150mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2.5 x 2 x 1.1mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:1.1mm 、 長さ:2.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ1008 LQM2HP_J0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 注文コード49638865 品番LQM2HPN3R3MJ0L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LQM2HP_J0 、 インダクタンス:3.3 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1A 、 最大自己共振周波数:30MHz 、 パッケージ/ケース:1008 (2520M) 、 最大直流抵抗:150mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2.5 x 2 x 1.1mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:1.1mm 、 長さ:2.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ1008 LQM2HP_J0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする