内容量1リール(4000個)
仕様シリーズ:LQM21D 、 インダクタンス:4.7 μH 、 許容差:±30% 、 最大直流電流:30mA 、 最大自己共振周波数:35MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2 x 1.25 x 0.85mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ムラタ0805 LQM21DNシリーズ積層チップビーズインダクタ. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。
注文コード49638908
品番LQM21DN4R7N00D