内容量1袋(100個)
仕様インダクタンス:5.1 nH●許容差:±0.3nH●最大直流電流:300mA●最大自己共振周波数:6GHz●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大直流抵抗:240mΩ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●長さ:1mm●動作温度 Max:+125℃●インダクタ構造:巻線型●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造
注文コード49639039
品番LQG15HN5N1S02D