内容量1リール(3000個)
仕様シリーズ:LQM2HP_E0 、 インダクタンス:560 nH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1.5A 、 最大自己共振周波数:70MHz 、 パッケージ/ケース:1008 (2520M) 、 最大直流抵抗:75mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2.5 x 2 x 0.7mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:0.7mm 、 長さ:2.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタ1008 LQM2HP_E0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗
注文コード49639084
品番LQM2HPNR56ME0L