MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49639328
品番
ECASD91A157M010K00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:150μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:7.3 x 4.3 x 4.2mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●リード長さ:1.3mm●シリーズ:ECAS●等価直列抵抗:10mΩ●リップル電流:3A●リーク電流:150 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●誘電体材料ファミリ:アルミ電解, ポリマー